曜日別特売

NS-200電話機(ブラック)本体

NS-200電話機(ブラック)本体 - ナカヨ

ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)

仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226691NS-200TEL(B)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする