曜日別特売

アイソレーションパッド

アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド - Frameworks(フレームワークス)

スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。
・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。
・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。
・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。
・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。
・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。
・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。
・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。
・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。
・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)
・材質:高密度アコースティックフォーム
・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション
・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)
・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚
・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)
・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)
・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)
・カラー:チャコールグレー / ブラック系
・UPCコード:0716408551357

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227865GFW-ISOPAD-MD
4,300
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする