3本収納ギタースタンド

3本収納ギタースタンド - Frameworks(フレームワークス)3本収納ギタースタンド - Frameworks(フレームワークス)3本収納ギタースタンド - Frameworks(フレームワークス)3本収納ギタースタンド - Frameworks(フレームワークス)3本収納ギタースタンド - Frameworks(フレームワークス)

大切なギターを3本までまとめて収納できる、GATOR Frameworksの折りたたみ式ギタースタンドです。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、頑丈なスチール製フレームと楽器を傷つけないパッドで、あなたの楽器を安全に保護します。使用しない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びや収納にも便利です。
・エレキギター、アコースティックギター、ベースを最大3本収納可能
・ブラックパウダーコート仕上げの丈夫なスチール製フレーム
・楽器を傷つけないパッド付き構造(※ラッカー仕上げ等の楽器を長時間使用された場合、塗装面が変色する場合があります)
・使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納可能
・安定性を高めるゴム足付き
・縦幅:546mm
・重量:2.7kg
・製品サイズ:約長さ64.1cm × 幅15.4cm × 高さ11.3cm

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228118RI-GTR-RACK3
7,300
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする