キーボードスタンド

キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)

GATOR Frameworks GFW-KEY-2000Xは、キーボード演奏をサポートする耐久性と機能性を兼ね備えたX型キーボードスタンドです。独自の「クイックプル」アジャストメントにより、スムーズな高さ調整が可能。幅広いキーボードに対応し、安定したパフォーマンスを実現します。
・最大90kgの耐荷重を誇る頑丈なスチール構造
・独自の「クイックプル」アジャストメントによる高さ調整機能
・幅広いキーボードサイズに対応する調整可能なアーム
・キーボードを安定させる滑り止めラバーパッド
・素早いセットアップと折りたたみで持ち運び・収納に便利
・高さ調整範囲:約330mm~約980mm(13インチ~38.5インチ)
・アーム長:約470mm(18.5インチ)
・耐荷重:90.72kg(200 lbs)
・重量:4.08kg(9 lbs)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228179GFW-KEY-2000X
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする