曜日別特売

キーボードスタンド

キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンド - Frameworks(フレームワークス)

GATOR Frameworks GFW-UTILITY-TBLは、DJ機器、ミキサー、キーボードなど様々な機材に対応する多目的ユーティリティテーブルです。頑丈なスチール製で耐久性があり、高さ調整や折りたたみが可能。スタジオ、ステージ、イベントなど、あらゆるシーンで機材を安全かつ快適に設置できます。
・DJ機器、ミキサー、キーボード、ステージモニター等に最適な多目的ユーティリティテーブル
・頑丈なブラックパウダーコート仕上げのスチール製フレーム
・安定性を高める水平アジャスターとロックピン付きの伸縮式脚
・高さ調整が容易で、様々な用途に対応
・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能
・テーブル面寸法:約1000mm × 500mm(39.4インチ × 19.7インチ)
・高さ調整範囲:約710mm~約1010mm(28インチ~39.8インチ)
・耐荷重:50kg(110 lbs)
・重量:8.85kg(19.5 lbs)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228249GFW-UTILITY-TBL
26,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする