曜日別特売

ギフトボックス

ギフトボックス - WECKギフトボックス - WECKギフトボックス - WECK

【WECK GIFTBOX(DRINK BOTTLE STRAIGHT 340ml)】 スッとした形でボトル型のようなSTRAIGHT 340mlのドリンクボトルとストローが入る穴あきふたのセットです。すっきりとした形のストレート型ガラスカップには、すっきりとした飲み物が似合います。ハーバリウムディフューザーを作ってみたり、すっと茎の伸びる花を活ける一輪挿しとしてもおすすめです。

用途生活雑貨セット内容ストレート340ml×2ケ容量(mL)340品番WE-S225高さ(mm)130素材キャニスター:ソーダ石灰ガラス/ふた:ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴム直径(mm)70内容量1セット(340mL×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227707WE-S225
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする