セイエイ(Seiei)
Astonishアストニッシュ タイル目地クリーナー
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途
お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)
容量(mL)
750
寸法(cm)
11.5×5.5×27.5
液性
アルカリ性
内容量
1個
注意
※汚れがひどい場合はこすり洗いしてください。
※塩素系酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
※適さないもの:木製品、ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属類、しっくい壁、クロス壁、浴槽栓等のゴム部分、獣毛のハケやブラシ、大理石(人造含む)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36226806
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください