曜日別特売

TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB

TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB - BUFFALO(バッファロー)

Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。

インターフェース【LAN端子】(10GBASE-T)背面×1、(1000BASE-T)背面×2【USB端子】USB 3.2(Gen 1)/背面×2容量(TB)32(8TB×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36230611WS5420DN32W5
オープン
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする