曜日別特売

ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)

ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) - GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) - GLOBAL(日本グローバル照明)

電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。
本製品ご使用には別途整流器が必要です。

定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36232239LEDKC10-D200V1.6長さ10m×幅17mm×高さ7mm900.4710m×10(100m)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
36232248LEDKC20-D200V3.2長さ20m×幅17mm×高さ7mm180120m×5(100m)
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする