YM式ステンチェッカーI型Pro

YM式ステンチェッカーI型Pro - ケミカル山本

ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。
単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)
一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。
操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。
小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。

用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58内容量1式
注意
※付属の電解液は酸性液です。肌や手に触れない様にご注意ください。
※電解液の付着した指や濡れた手で、本製品を操作しないでください。
※電極チップ先端はご使用の都度に研磨する必要がありますが、研磨の際は力の入れ過ぎにご注意ください。また、本体の電池消耗を防ぐ為に、ご使用にならない時は電源をOFF(切)にしてください。
※本体及び付属品を分解しないでください。動きに異常を感じられたらご使用を止めてください。
※本製品を落下させないでください。
※本製品は防水仕様ではありません。
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744921
65,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする