サンカ
簡易万能温室 壁付
直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。
面ファスナーで扉を固定できます。
用途
扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。
ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。
工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
寸法H(mm)
2100
寸法D(mm)
1000
寸法W(mm)
2030
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37744571
BOC-K-CL
フレーム・ネジ・アンカー:スチール、テント:ポリエチレン・ナイロン
約13.9
本体
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37744598
BOC-K1-CL
(テント)ポリエチレン・ナイロン
約3.4
替えテント
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません