サンカ
アウトドアキッチン
野菜洗いや農具洗い、ガーデニングなどの屋外作業にちょうどいい組立式流し台。
用途
ステンレス製だからサビにくく清潔。
排水ホース付き。
簡単便利な組立式
材質(本体)
SUS430
寸法H(mm)
780
寸法D(mm)
550
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
約6.7
約7
約10.6
約11
約18
約21
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37744616
SK-0450
約6.7
450
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37744625
SK-0600
約7
600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37744641
SK-0850
約10.6
850
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37744650
SK-1000
約11
1000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37744659
SK-1200
約18
1200
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37744668
SK-1500
約21
1500
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません