曜日別特売

オ-フレックスマイク(ソフトマイク)

オ-フレックスマイク(ソフトマイク) - オーナンバ

シースに高弾性特殊ビニルを使用していますので、特に柔軟性を求められる場合に適しています。

用途音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3定格電圧(V)100未満シース厚(mm)1シース色黒(艶消し)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
導体断面積(mm2)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744458O-FLEXマイク 1CX0.3SQ6(参考値)0.34.10.4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744467O-FLEXマイク 2CX0.3SQ5(参考値)0.3白、赤5.60.4
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744476O-FLEXマイク 2CX0.5SQ6(参考値)0.5白、赤6.20.45
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744485O-FLEXマイク 3CX0.3SQ4(参考値)0.3黒、白、赤5.90.4
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744501O-FLEXマイク 4CX0.3SQ3(参考値)0.3黒、白、赤、緑6.30.4
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744510O-FLEXマイク 2CX0.75SQ8(参考値)0.75白、赤6.60.45
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744519O-FLEXマイク 4CX0.5SQ5(参考値)0.5黒、白、赤、緑70.45
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37744528O-FLEXマイク 2CX1.25SQ11(参考値)1.25白、赤7.60.5
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする