アルミス
充電式噴霧器Nebel
リチウムイオンバッテリー内臓型
2種類の噴口付き!
用途
除草剤や園芸薬剤散布に!
満充電で約5杯分可動
ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!
材質
PP・ABS・PE
質量(g)
860
電圧(V)
3.6
タンク容量(L)
5
連続使用時間(時間)
約1.5(噴口の使用状況に変動します)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×13×29
噴霧量(mL/min)
一頭口(約)310・直射時(約)640
充電時間(時間)
(約)4~5
ノズル長(cm)
約59
バッテリー容量(mAh)
2000
圧力(MPa)
噴霧力:約0.3
内容量
1台
注意
※園芸薬剤用
※使用できない薬剤例
※・可燃性の液体や溶剤(ガソリンやベンジン等)
※・ゴーゴーサン・トレファノサイド・油性薬剤(ハエ・蚊用殺虫剤・シロアリ駆除剤等)
※・畜産用薬剤(オルソ・ヨード等)
※・防疫殺菌剤用薬剤(クレゾーン・ホルマリン等)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
圧力(MPa)
噴霧量(mL/min)
連続使用時間(時間)
質量(g)
ノズル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745106
SPY-5L
5
噴霧力:約0.3
一頭口(約)310・直射時(約)640
約1.5(噴口の使用状況に変動します)
860
約59
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった