曜日別特売

ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」

ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 - アルミスACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 - アルミス

両面駆動でスムーズな刈込み!
電気の力で力強く刈込!

用途庭木剪定・生垣刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)約2定格電力(W)450定格電圧AV1005/60Hz刈込み幅(mm)トリマー刃:約41定格時間(分)30コード長さ(cm)約35ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17内容量1台
取扱説明書:(12.36MB)
注意
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37745149AIK-AC450W
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする