アルミス
ハンディガーデニング 「雑草抜太郎」
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!
小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様
4爪刃は耕すツールでも使えます
用途
ハンドル角度調整5段階
質量(kg)
約1.05
材質(本体)
ABS樹脂・PA樹脂
幅W×深さ(mm)
刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)
満充電(約)40
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)8×21×11
充電時間(時間)
(約)3~5
無負荷ストローク数(min
-1
)
約1200
内容量
1台
取扱説明書:
(66.97MB)
注意
※本製品にポールは、付属されておりません。
※ポールのみの販売はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745176
AZN-10.8V
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった