曜日別特売

スチールパネル

スチールパネル - ハイロジックスチールパネル - ハイロジックスチールパネル - ハイロジックスチールパネル - ハイロジックスチールパネル - ハイロジックスチールパネル - ハイロジック

マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。
表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。
玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。
裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。
色もさまざまラインナップし、部屋や空間に合わせて選定できます
ブラック:シックで落ち着いた空間に。
ホワイト:清潔感のある雰囲気に
シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。
グレー:モダンハイセンスな空間に。
シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。
ブラシブロンズ:品のある空間演出に。

材質スチール、コルクブラック内容量1セット(2枚)
注意
※火気の近く、直射日光のあたる場所、屋外では使用しないでください。湿気が多い場所や浴室、摩擦が頻繁に起きる場所、床面などには使用しないでください。
※表面に凸凹がある場合、平滑処理をおこなってください。
※屋内専用品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773751959027200×100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773752859028200×200
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする