コーナーガード

コーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジックコーナーガード - ハイロジック

衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター
接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として
衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします
優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です
安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です
取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど
取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください
専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください

セット内容コーナーガード×1本、当板×1本材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール長さ(m)1内容量1本
注意
※エンドキャップ、取付ビス・アンカーは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773947997800イエロー35mm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773948897801グレー35mm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773949797802イエロー65mm
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773950697803グレー65mm
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする