ハイロジック
丸プレート
キャスター、アジャスター取付用の受座
外径(Φmm)
50
穴径(mm)
4
適合ねじ径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ねじピッチ(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737196
57482
鉄(クロメート)
1.5
M10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737205
57483
鉄(ユニクロ)
1.25
M12
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737221
57484
鉄(クロメート)
1.75
M12
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください