曜日別特売

フリーロールアジャスターL

フリーロールアジャスターL - ハイロジックフリーロールアジャスターL - ハイロジックフリーロールアジャスターL - ハイロジック

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能
テーブルやイスの高さ調整に
すべらない+振動吸収
※キズ防止機能はありません。
リサイクル対応
本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。
底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタンタイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8外径(Φmm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773718757387
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする