ワーナーケミカル
ソラロンスパッタ防止剤
W-66の寒冷地仕様です。
ー18℃まで凍りません。
防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)
霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合
軟鋼・高張力鋼・鋳鉄
色
クリアー
乾燥時間(分)
【霧美人】10
臭気
微臭
外観
微黄色透明~半透明
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※塗りすぎは、溶接欠陥や塗装の妨げになります。
※専用スプレー霧美人で塗布してください。
※最適塗布量は垂直面で液だれ寸前です。
※保管は直射日光の当る場所や温度差の激しい場所は避けてください。保管状態などで沈殿することがありますが、上澄み液はご使用いただけます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37740328
U-300
1缶(4L)
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37740337
U-300
1缶(9L)
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37740346
U-300
1缶(18L)
¥
21,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。