スイング式法面草刈機KalMax GC-K403

スイング式法面草刈機KalMax GC-K403 - クボタ(Kubota)

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。
おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。

仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時)質量(kg)47全幅(mm)573全高(mm)520ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37740389GC-K403
オープン
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする