ねじ用防錆潤滑剤 1862

ねじ用防錆潤滑剤 1862 - スリーボンド

ねじ部の錆の発生を抑えます。
潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。
摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。
適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。
振動によるゆるみを抑えることができます。

トラスコ品番552-9773淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750110TB1862-300
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする