曜日別特売

アクセサリーキット ACC-QZ1K

アクセサリーキット ACC-QZ1K - ソニーアクセサリーキット ACC-QZ1K - ソニーアクセサリーキット ACC-QZ1K - ソニーアクセサリーキット ACC-QZ1K - ソニー

バッテリーチャージャー「BC-QZ1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。
「BC-QZ1」は「NP-FZ100」を急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。
【バッテリーチャージャー BC-QZ1の特長】
・高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー
・約150分で満充電が可能
・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮
・充電状況がわかるLED搭載
・電圧100-240V対応
・約33mmの薄さで持ち運びに便利
【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】
・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー
・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載

セット内容バッテリーチャージャー BC-QZ1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】125【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】70×33×95【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2コード長さ(cm)200バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37746287ACC-QZ1K
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする