HARAX(ハラックス)
タイヤセット(キャスター)
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合
ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4
質量(kg)
0.23
タイヤ幅(mm)
21
タイヤ外径(mm)
75
キャスタータイプ
固定車
内容量
1本
注意
※ベアリングは付いていません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37746418
TR-HBE75
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません