スリーボンド
瞬間接着剤 1785B
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。
一液性なので誰にでも簡単に使用できます。
作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
トラスコ品番
553-1371
色
無色
タイプ
速硬化・木工用
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749480
TB1785B-20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100