曜日別特売

瞬間接着剤 1783

瞬間接着剤 1783 - スリーボンド

耐衝撃・耐熱性に優れます。
一液性なので誰にでも簡単に使用できます。
各種金属に対する接着性に優れています。

トラスコ品番552-9838無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749471TB1783-500
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする