曜日別特売

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形 - CKD

多種流体を制御
ボディ材質とシール材の組合せ
により、多種類の流体に対応で
きます。
豊富なオプション
オープンフレーム、ダイオード
内蔵コイル、端子箱などオプ
ションが豊富。
多彩なシリーズ・バリエーション
直動小形タイプのRc1/8(接続
口径)からRc1まで、幅広くお
選びいただけます。

接続口径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付オリフィス径(Φmm)3材質(ボディ)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747818AB41-04-8-02H-AC100V
9,530
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする