曜日別特売

嫌気性強力封着剤 1303N

嫌気性強力封着剤 1303N - スリーボンド

ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。

トラスコ品番552-9844緑色透明容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748141TB1303N-250
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする