スリーボンド
嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロック
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番
548-1555
タイプ
高強度・高耐熱グレード
使用温度範囲(℃)
-40~200
容量(g)
250
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748089
TB1360F-250
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください