スリーボンド
嫌気性強力封着剤 1322D
ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番
552-9809
色
赤
種類
中強度
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
150
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748238
TB1322D-250
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください