スリーボンド
嫌気性強力封着剤 1323N
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番
552-9788
色
緑色透明
種類
中強度
容量(g)
50
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
90
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748256
TB1323N-50
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください