スリーボンド
嫌気性強力封着剤 1344J
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番
552-9770
色
青
種類
低強度
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
650
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748317
TB1344J-250
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください