曜日別特売

嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E

嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E - スリーボンド

嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。

トラスコ品番548-1558淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748046TB1390E100
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする