曜日別特売

液状ガスケット 1217E

液状ガスケット 1217E - スリーボンド

耐ATF性・ATオイル低起泡性・赤褐色の商品です。

トラスコ品番552-9819赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748728TB1217E-330
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする