曜日別特売

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G - スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G - スリーボンド

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。

乳白使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748807TB1221G-330552-9849330330g
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37748868TB1221GA817-9657100100g
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする