スリーボンド
液状ガスケット 1207F
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
種類
一液常温硬化型シリコーン系シール剤
容量(mL)
333
液色
アルミ
トラスコ品番
204-7924
使用温度範囲(℃)
-60~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
333g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748439
TB1207F-333ML
-60~200
333
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください