スリーボンド
液状ガスケット 1184E
多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番
552-9802
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(kg)
1
主成分
特殊合成ゴム
粘度(Pa・s)
8.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748561
TB1184E-1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください