曜日別特売

液状ガスケット 1184J

液状ガスケット 1184J - スリーボンド液状ガスケット 1184J - スリーボンド

多用途・耐薬品性良好・灰色の商品です。

使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)6.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748570TB1184J-1552-982511L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37748579TB1184J-3552-978233L
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする