スリーボンド
シリコーンポッティング剤 1230
低粘度であり、作業性が良好です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)
電気特性、熱伝導性は良好です。
反応副生成物がありません。
トラスコ品番
552-9807
色
赤褐色
規格
UL規格94V-0認定品
容量(kg)
2
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
5.3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748798
TB1230-2-S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください