スリーボンド
液状ガスケット 1217H
高伸張タイプ・耐ハイグレードエンジンオイル性良好の商品です。
トラスコ品番
552-9771
色
濃灰色
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
310
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748755
TB1217H-330
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください