曜日別特売

液状ガスケット 1217B

液状ガスケット 1217B - スリーボンド

耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。

主成分シリコーン容量(mL)330赤褐色トラスコ品番553-1368粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748701TB1217B-330330
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする