スリーボンド
液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤
耐熱性、耐湿性に優れています。
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途
FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途
トラスコ品番
547-3718
色
黒
容量(mL)
333
タイプ
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-60~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
333g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748378
TB-1207BB
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください