スリーボンド
嫌気性封着剤 1386D
遅硬化タイプです。
潤滑性を有します。
耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
用途
ウェルチプラグ、接着およびシールに。
トラスコ品番
687-6855
色
赤
容量(kg)
1
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
2000
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748351
TB1386DH
¥
69,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください