パンドー52C

パンドー52C - スリーボンド

耐候性・耐熱性良好の商品です。
使用可能温度範囲-60~250℃

用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748010TB52C
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする