スリーボンド
一液性湿気硬化型ウレタンシーラント 4108
硬化物は低モジュラスで弾力性に優れています。
硬化後の塗装が可能です。
用途
サッシ、ドアの周辺目地
コンクリート、石材、金属など各種材料目地
トラスコ品番
552-9795
色
灰
容量(mL)
320
主成分
ウレタン樹脂
粘度(Pa・s)
800
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
320g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748028
TB4108-320
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください