スリーボンド
硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796
瞬間接着剤の固着時間を短縮します。
特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。
本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。
白化現象を防止(低減)できます。
用途
スクリーン印刷の紗と枠の接着。
プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。
プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。
スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。
コイル巻き線の端末固定。
多孔質材質(木材、皮など)の接着。
鋳物鋳造時の中子の接着
トラスコ品番
698-8186
色
無色~淡褐色
容量(mL)
100
主成分
アミン系化合物
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749620
TB7796100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください