スリーボンド
嫌気性接着剤 1324N
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途
ネジロック剤、金属接着に。
トラスコ品番
336-5110
色
赤
タイプ
嫌気性封着剤
種類
中強度
使用温度範囲(℃)
-40~150
粘度(mPa・s)
600
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748220
TB1324N-250g
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください