電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G - スリーボンド

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。

用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748789TB1224G-95
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする