スリーボンド
紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114
光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。
ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途
光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。
電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。
トラスコ品番
345-8455
色
灰白
容量(mL)
250
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
25
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
250mL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749288
TB3114
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください